Caja surtida para terminales aislados de 0,5 - 10 mm² con 707 020 + 610 190 6

N.º do artigo: 610 912
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
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
Número do artigo 610 912
EAN/GTIN 4049002134241
Número do fabricante 610 912
Fabricante/responsável Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrição

Descrição:

  • Caja de plástico con tapa transparente, equipada con: Alicates pelacables MultiStrip®, alicates para engastar terminales, terminales aislados
  • Todos los juegos contienen los siguientes terminales para cables: 0,5 / 0,75 mm² - 150 unidades, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² - 100 unidades, 6,0 / 10,0 mm² - 50 unidades

Característica:

  • Peso: 1060 g
  • Longitud: 350 mm
  • Anchura: 160 mm
  • Altura: 50 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados