uvex Guantes de protección rubiflex ESD NB35A 60 Talla 7

N.º do artigo: 6095407
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tamanho das luvas 7
Tipo de produto Guantes protectores frente a productos químicos

Identificação e classificação

Número do artigo 6095407
EAN/GTIN 4048612043875
Número do fabricante 6095407
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Este guante de protección química, muy ligero y flexible, es la elección correcta cuando se requiere una alta capacidad de descarga eléctrica además de protección química y una comodidad de uso excepcional. El uvex rubiflex ESD cumple con la norma actual DIN EN 16350:2014 y tiene una resistencia de volumen inferior a 10^8 ohmios. Por lo tanto, el uvex rubiflex ESD es ideal para su uso en atmósferas potencialmente explosivas, así como en áreas ESD.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex rubiflex ESD NB35A
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Color (filtro): negro
  • Modelo: con puño
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: 7
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Algodón interlock/carbono