uvex Guantes de protección compact NB27H Talla 10

N.º do artigo: 6094510
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tamanho das luvas 10
Categoria de proteção Categoría I
Tipo de luvas Guantes multiuso
Tipo de produto Guantes multiuso

Identificação e classificação

Número do artigo 6094510
EAN/GTIN 4048612042625
Número do fabricante 6094510
Número L L01690 133
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • El uvex compact es la elección perfecta cuando las cosas se ponen un poco más ásperas o hay que manipular materiales rugosos. Gracias a su revestimiento de NBR extremadamente robusto, puede hacer frente con facilidad incluso a los trabajos más exigentes.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex compact NB27H
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • Color (filtro): blanco/azul
  • Modelo: con puño de lona
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: 10
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Guante de algodón