uvex Guantes de protección unidur 6648 60 Talla 10

N.º do artigo: 6093210
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tamanho das luvas 10
Tipo de produto Guantes protectores frente a cortes

Identificação e classificação

Número do artigo 6093210
EAN/GTIN 4048612040379
Número do fabricante 6093210
Número L L01690 214
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • El uvex unidur 6648 es un guante de montaje ligero de HPPE recubierto de PU con un nivel de protección contra cortes 3/B. El guante es extremadamente sensible. Es ideal para montajes de precisión en los que se requiere una gran sensibilidad al tacto y protección contra cortes.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex unidur 6648
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a cortes
  • Color (filtro): blanco/negro
  • Modelo: con puño de punto
  • Recubrimiento: Poliuretano (PU)
  • Tamaño: 10
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Polietileno de alto rendimiento (HPPE)/Elastano