Mono Inherent Azul marino D28

N.º do artigo: 607715128900D112
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 607715128900D112
EAN/GTIN 7330509904206
Número do fabricante 607715128900D112
Fabricante/responsável Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrição

Descrição:

Peto de material suave y cómodo de gran durabilidad y propiedades repelentes al aceite, la suciedad y el agua. Sin metal, con botones de plástico y cremallera bidireccional. Cintura ajustable desde el interior, varios bolsillos multifuncionales y detalles reflectantes en lugares cuidadosamente seleccionados, que se han aplicado mediante un aplique térmico. Bolsillos externos para rodilleras que se pueden abrir desde el exterior. Los puños y los tobillos pueden ajustarse con botones a presión. Probado y aprobado para el lavado industrial - EN 15797, máx. 50 lavados. Certificado según EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 61482-2.