Llave de doble boca 19x24 mm

N.º do artigo: 6066930
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 6066930
EAN/GTIN 4010886606698
Número do fabricante 6066930
Número L L60160 300
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Con diferentes anchos de llave
Para lugares de difícil acceso gracias a una cabeza muy plana
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 53 mm
  • Altura total [mm]: 7 mm
  • Longitud total [mm]: 249 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 43,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 53,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 19x24
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 19
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 24
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no