Llave de doble anilla recta perfil UD 30x32 mm

N.º do artigo: 6056030
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 6056030
EAN/GTIN 4010886605608
Número do fabricante 6056030
Número L L60160 1295
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Con diferentes anchos de llave
Anillos de pared delgada
Perfil UD
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Forma recta, diseño plano, con anillos de pared delgada
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 13 mm
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 43,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 46 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 12,6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos [mm]: 30x32
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 30
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 32
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no