uvex Guantes de protección C500 Talla 6

N.º do artigo: 6049706
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tamanho das luvas 6
Tipo de produto Guantes protectores frente a cortes

Identificação e classificação

Número do artigo 6049706
EAN/GTIN 4048612041604
Número do fabricante 6049706
Número L L01660 109562
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • La serie uvex C500 establece estándares en protección, confort, flexibilidad, tactilidad y economía. Este guante de seguridad de alta tecnología con el más alto nivel de protección contra cortes 5/C combina todo esto.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex C500
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a cortes
  • Color (filtro): verde
  • Modelo: con puño de punto
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Tamaño: 6
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Viscosa de bambú/fibra de vidrio/polietileno de alto rendimiento (HPPE)/poliamida (PA)