DS 150 M Esmeriladora doble

N.º do artigo: 604150000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Rectificadora doble

Identificação e classificação

Número do artigo 604150000
EAN/GTIN 4061792225961
Número do fabricante 604150000
Número L L01750 114
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Robusta y compacta máquina para trabajos exigentes de desbarbar, afilar y lijar
  • Motor de inducción silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento
  • Motor para corriente alterna monofásica
  • Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas
  • Grandes cristales protectores contra chispas para proteger los ojos
  • Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad

    Suministro estándar
  • Discos abrasivos de corindón normal 36 P y 60 N, Cristales protectores contra chispas, Soporte de la pieza de trabajo

Característica:

  • Potencia suministrada: 260 W
  • Peso: 8.7 kg
  • Longitud del cable: 1.8 m
  • Momento de vuelco: 1.5 Nm
  • Revoluciones marcha en vacío: 2980 /min
  • Potencia nominal absorbida: 370 W
  • Tensión de alimentación: 220 - 240 V
  • Discos abrasivos (Ø x grosor x perforación): 150 x 20 x 20 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados