RSEV 19-125 RT Amoladora de renovación

N.º do artigo: 603825700
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
Número do artigo 603825700
EAN/GTIN 4007430313621
Número do fabricante 603825700
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

Para rectificar y remover efectivamente hormigón, solado y recubrimientos con muelas de copa diamantadas
Productividad máxima y bajo peso gracias al motor Marathon de Metabo de 1900 vatios
Par de giro y capacidad de carga altos para aplicaciones extremas en uso continuo
Peso ligero, ideal para rectificar paredes y techos
Ergonomía perfecta gracias al área de empuñadura delgada, para un máximo control y trabajar con facilidad por encima de la cabeza
Trabajos cerca de los bordes gracias al segmento imperdible para plegar
Resultados óptimos de aspiración: corona de la escobilla elástica en la cubierta protectora que se adapta a cualquier superficie y altura de segmento
Abrazadera ajustable sin herramientas para una conducción segura y uniforme al rectificar
Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

Suministro estándar
Asa, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Llave de agujeros frontales, Maletín profesional