Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 24 ∙ 270 mm

N.º do artigo: 603-24
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 603-24
EAN/GTIN 4000896023844
Número do fabricante 603-24
Número L L60140 543
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Cabezal de llave de estrías 10° acodado
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: cromada
  • DIN 3113 forma B, ISO 3318, ISO 7738, Conforme a DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 24 mm
  • Dimensiones / longitud: 270 mm
  • Peso neto (kg): 0.33 kg