uvex Guantes de protección top grade Talla 11

N.º do artigo: 6029411
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Série uvex grado superior 6000
Modelo Manguito de goma
Material do forro Algodón
Tipo de pele Cuero vacuno
Tamanho das luvas 11
Categoria de proteção Categoría I
Tipo de luvas Guantes de cuero vacuno duro
Cor grau / blau
Tipo de produto Guantes de cuero vacuno duro

Identificação e classificação

Número do artigo 6029411
EAN/GTIN 4048612013342
Número do fabricante 6029411
Número L L01690 154
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • Los modelos de guantes de seguridad uvex top grade 8000, 8100 y 8300 protegen sus manos del estrés mecánico. Tanto si trabaja con materiales ásperos como con metales ligeros y medios, nuestros guantes de cuero uvex top grade 8000 a 8300 con algodón en la palma ofrecen una buena resistencia a la abrasión, un buen agarre en zonas de trabajo secas y ligeramente húmedas y, además, cuentan con protección adicional en la punta de los dedos, la muñeca y los nudillos en el dorso de la mano.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex top grade 8100
  • Tipo de producto: Guantes de piel
  • Color (filtro): gris/azul
  • Modelo: Con puño de goma
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Tamaño: 11
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Piel de vacuno completa

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a