SSD 18 LT 200 BL Atornillador de impacto de batería

N.º do artigo: 602397840
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Identificação e classificação

Número do artigo 602397840
EAN/GTIN 4061792217232
Número do fabricante 602397840
Número L L01750 144
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Compacto atornillador de impacto de batería con hexágono interior 1/4″ y 200 Nm
  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
  • Tres niveles de revoluciones/par de apriete para múltiples ámbitos de aplicación
  • Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
  • Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Gancho para cinturón, metaBOX 145, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Niveles de revoluciones/par de giro: 3
  • Peso con batería: 1.57 kg
  • Peso sin batería: 1.17 kg
  • Par de giro máx.: 200 Nm
  • Máx. revoluciones marcha en vacío: 3050 /min
  • Número máx. de golpes: 3750 /min
  • Máx. tamaño de tornillo: M16
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Atornillar con impacto: 14 m/s²
  • Alojamiento de la herramienta: Hexágono interior 1/4″ (6,35 mm)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados