W 18 7-125 Amoladora angular de batería

N.º do artigo: 602371510
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
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadoras angulares

Identificação e classificação

Número do artigo 602371510
EAN/GTIN 4061792231115
Número do fabricante 602371510
Número L L01750 196
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, Llave de agujeros frontales, 2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah), Cargador ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Peso con batería: 2.2 kg
  • Peso sin batería: 1.6 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 191 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 8500 /min
  • Profundidad máx. de corte: 27 mm
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Rectificado de superficie: 5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados