SSE 18 LTX Compact Sierra de sable de batería

N.º do artigo: 602266840
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Identificação e classificação

Número do artigo 602266840
EAN/GTIN 4007430311696
Número do fabricante 602266840
Número L L01750 1479
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Sierra ligera, extremadamente manejable para manejo con una o dos manos
  • Especialmente adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
  • Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
  • Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
  • Gama de aplicaciones ampliada gracias al alojamiento Quick de las hojas de la sierra de sable y sierra de calar
  • Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
  • Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte
  • Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • metaBOX 145, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Peso con batería: 1.8 kg
  • Peso sin batería: 1.4 kg
  • Número de carreras marcha en vacío: 0 - 3100 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.7 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Carrera de la hoja de sierra: 13 mm
  • Serrar placas de virutas: 12.7 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados