RF 80 G Inflador/medidor de la presión de neumáticos de aire comprimido

N.º do artigo: 602235000
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
Tipo de produto Compresor

Identificação e classificação

Número do artigo 602235000
EAN/GTIN 4007430241023
Número do fabricante 602235000
Número L L01750 8
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Para inflar/medir la presión de los neumáticos
  • Carcasa compuesta ergonómica: aislante contra el frío, antideslizante y de pocas vibraciones para un trabajo confortable
  • Manejo fácil con manómetro de precisión, a prueba de sobrepresión
  • Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Calibrado oficialmente (incl. pago de calibración) para su uso en establecimientos comerciales
  • Con tapón de torque
  • Manómetro Ø 80 grande para una buena legibilidad
  • Manómetro con revestimiento de goma para la protección contra influencias mecánicas

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”

Característica:

  • Presión de trabajo: 0.5 - 10 bar
  • Peso: 0.55 kg
  • Longitud de la manguera: 100 cm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados