uvex Guantes de protección rubiflex S NB35SF Talla 9

N.º do artigo: 6020909
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tamanho das luvas 9
Tipo de produto Guantes protectores frente a productos químicos

Identificação e classificação

Número do artigo 6020909
EAN/GTIN 4048612059111
Número do fabricante 6020909
Número L L01690 113
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • En este guante de protección química se utiliza un doble forro de algodón interlock. Esto hace que el rubiflex SNB35SF sea adecuado para muchas aplicaciones en las que, además de la protección química, también es importante una mayor protección mecánica contra el calor y el frío. El uvex rubiflex S NB35SF es especialmente adecuado para entornos de trabajo húmedos, fríos y secos, así como para trabajos con calor de contacto de hasta 250°C.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex rubiflex S NB35SF
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Color (filtro): verde
  • Modelo: con puño
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: 9
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Algodón interlock