ASR 50 M SC Aspirador universal

N.º do artigo: 602045000
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
Tipo de produto Aspirador en seco y en húmedo

Identificação e classificação

Número do artigo 602045000
EAN/GTIN 4007430241115
Número do fabricante 602045000
Número L L01750 55
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
  • Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
  • Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
  • SelfClean: limpieza semiautomática del filtro en las pausas de trabajo para la siguiente aplicación
  • Alta protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase M
  • Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
  • Señal de advertencia en caso de quedar por debajo el caudal mínimo, para proteger al usuario
  • Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
  • Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
  • Posibilidad de enrollamiento para el cable
  • Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo
  • Sistema para el almacenamiento y transporte: acoplar el MetaLoc y el aspirador con el Metadepot (accesorio)

    Suministro estándar
  • Manguera de aspiración antiestática (Ø 35 mm / 4 m), Pieza intermedia de la empuñadura, 2 tubos de aspiración de plástico, 2 filtros de poliéster (clase M), Bolsa de filtro PE, Bolsa de filtro de vellón, Tobera para juntas, Tobera universal, Estribo de arrastre

Característica:

  • Potencia absorbida máx.: 1400 W
  • Volumen del depósito: 50 l
  • Superficie de filtración: 8600 cm²
  • Peso: 16 kg
  • Longitud del cable: 8 m
  • Máx. caudal de aire: 4380 l/min
  • Ø de la manguera de aspiración: 35 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
  • Longitud de la manguera: 4 m
  • Depresión: 270 hPa (mbar)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados