Basic 250-24 W Compresor

N.º do artigo: 601533000
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
Tipo de produto Compresor

Identificação e classificação

Número do artigo 601533000
EAN/GTIN 4007430244420
Número do fabricante 601533000
Número L L01750 99
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
  • Compresor de émbolo lubricado con aceite
  • Para corriente alterna monofásica
  • Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
  • Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil
  • Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
  • Tirador revestido de goma para un manejo cómodo
  • Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

    Suministro estándar
  • Acoplamiento rápido universal, Tirador revestido de goma

Característica:

  • Dimensiones: 620 x 340 x 580 mm
  • Capacidad de aspiración: 200 l/min
  • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 95 l/min
  • Capacidad de llenado: 110 l/min
  • Peso: 27 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Tamaño de la caldera: 24 l
  • Nº revoluciones máx.: 2850 /min
  • Presión máx.: 8 bar
  • Potencia nominal absorbida: 1.5 kW
  • Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica (LpA): 81 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)