KS 85 FS Sierra circular manual

N.º do artigo: 601085000
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sierra

Identificação e classificação

Número do artigo 601085000
EAN/GTIN 4061792183124
Número do fabricante 601085000
Número L L01750 774
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
  • Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
  • Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • El tope paralelo de aluminio de doble guiado, preciso facilita los cortes a medida
  • Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
  • Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
  • Carril guía suministrable como accesorio

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra circular de metal duro (24 dientes), Tope paralelo de aluminio, Llave hexagonal

Característica:

  • Potencia suministrada: 1100 W
  • Revoluciones bajo carga nominal: 3800 /min
  • Peso sin cable: 8.4 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 4500 /min
  • Velocidad máx. de corte: 55 m/s
  • Profundidad máx. de corte en 45°: 65 mm
  • Profundidad máx. de corte en 90°: 85 mm
  • Máx. profundidad de corte con carril guía: 80 mm
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 2000 W
  • Ø de la hoja de sierra x perforación: 235 x 30 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 95 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 106 dB(A)
  • Radio de giro de/hasta: ‌ 0 / + 48 °

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados