ST 18 LT 130 BL Sierra de calar de batería

N.º do artigo: 601054840
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Identificação e classificação

Número do artigo 601054840
EAN/GTIN 4061792258969
Número do fabricante 601054840
Número L L01750 2027
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Versão:

Sierra de calar sin cable ST 18 LT 130 BL metaBOX 145 L

Descrição:

  • La versátil para obras interiores y montaje: manejable sierra de calar de batería con potente motor Brushless para cortes rápidos y precisos
  • Mejor ergonomía en todas las posiciones de trabajo y superficie Softgrip para un manejo perfecto y guiado seguro de la sierra
  • Potente motor Brushless para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
  • Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
  • Eficiente función de soplado de virutas para una mejor vista del lugar de corte
  • Luz de trabajo LED integrada que se puede apagar para cortes desde abajo sin ser deslumbrado
  • Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador universal
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar:
Boquillas de aspiración, Cristal protector, Placa protectora plástico, Plaqu. protecc. contra arranque virutas

Característica:

  • Nivel de presión acústica: 90 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
  • Incertidumbre de medición K: 5 dB(A)
  • Serrado de madera: 9,5 m/s²
  • Incertidumbre de medición K: 1,5 m/s²
  • Serrado de metal: 10,5 m/s²
  • Tipo de paquete de baterías: LiHD
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Profundidad de corte madera: 130 mm
  • Profundidad de corte metal NF: 35 mm
  • Profundidad de corte chapa de acero: 10 mm
  • Rango de giro de / a: - 45 / + 45 °
  • Niveles de carrera del péndulo: 4
  • Carrera en ralentí: 1000 - 3500 rpm
  • Carrera de la hoja de sierra: 22 mm
  • Peso sin paquete de baterías: 1,5 kg
  • Peso con batería: 2 kg
  • Peso total: 3.960 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados