Escalera con plataforma 45° ancho de peldaño 1000 mm 10 peldaños aluminio estriado

N.º do artigo: 600470
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Escalera plataforma

Identificação e classificação

Número do artigo 600470
EAN/GTIN 4031405004702
Número do fabricante 600470
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

Datos
  • Escalera fija con plataforma de aluminio y una inclinación de 45°.
  • Ancho de los peldaños y la plataforma: 1.000 mm
  • Longitud de la plataforma: 460 mm
  • Último nivel (profundidad: 225 mm) montada a la misma altura que la plataforma (superficie total de apoyo: 685 mm)
  • Diseño de peldaños y plataforma de serie en aluminio estriado (R 11), opcionalmente también disponible con otros revestimientos.
  • Pasamanos y barandilla en un lado Ø 40 mm con elementos de unión atornillados (altura: 1100 mm) de serie
  • Barandilla frontal disponible con recargo
  • Segunda barandilla opcional (necesaria si la distancia a la pared es superior a 120 mm según la norma DIN EN ISO 14122-3)
  • Extremos inferiores con robustos ángulos de pie para fijación al suelo
  • Fácil montaje gracias a la entrega en módulos premontados, incluyendo instrucciones de montaje.
  • En escaleras con peldaños de 800 o 1000 mm de ancho, a partir de una altura vertical de 3300 mm se requiere un soporte central (con recargo o a cargo del cliente).
  • Si no hay superficies de apoyo o fijaciones disponibles en el lugar de instalación, la fijación debe realizarse mediante una consola triangular.
  • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga por escalón 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: El estándar incluye piezas de conexión de acero galvanizado, adecuadas para uso en interiores. Por un suplemento, también pueden fabricarse en acero inoxidable, lo que se recomienda para su uso en exteriores.
  • Fabricado teniendo en cuenta la serie de normas europeas DIN EN ISO 14122.
  • No apto para uso residencial según la norma DIN 18065.
  • Este producto se fabrica bajo pedido y no se admite su devolución.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Gastos generales: 2800 mm
  • Anchura externa: 1090 mm
  • Tipo de construcción: 45°
  • Suelos: Aluminio estriado
  • Altura: 3180 mm
  • Material: Aluminio, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Altura vertical: 2080 mm
  • Número de pasos/peldaños: 10 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 225 mm
  • Ancho de paso: 1000 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados