GFN 12W IC328 Pastilha de corte de um gume com cavidade dupla para corte e entalhe em aço e aço inoxidável

N.º do artigo: 6002888
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo 6002888
EAN/GTIN 7291075210705
Número do fabricante 6002888
Número L L23930 516

Descrição

Descrição:

Corte Insertos de corte, raio do canto (RE) 0,85 mm, largura de corte (CW) 12,7 mm

Característica:

Formador de aparas W Raio do canto (RE) 0,85 mm Tolerância do raio do canto (+/-) (RETOL) 0,05 mm Direção (MÃO) Neutro Largura de corte (CW) 12,7 mm Máx. Avanço de ranhura (fg(máx.)) 0,8 mm/rev Mín. Avanço de entalhe (fg(min)) 0,3 mm/rev