HGN 3003C IC308 Pastilhas de corte para corte e entalhe de barras, materiais de trabalho duros e para aplicações difíceis

N.º do artigo: 6002736
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo 6002736
EAN/GTIN 7291075108552
Número do fabricante 6002736
Número L L23940 1284

Descrição

Descrição:

Corte Insertos de corte, raio do canto (RE) 0,3 mm, largura de corte (CW) 3 mm, comprimento total (OAL) 15,8 mm

Característica:

Raio do canto (RE) 0,3 mm Tolerância do raio do canto (+/-) (RETOL) 0,03 mm Direção (MÃO) Mão direita Largura de corte (CW) 3 mm Máx. Avanço de ranhura (fg(máx.)) 0,2 mm/rev Mín. Avanço de entalhe (fg(min)) 0,08 mm/rev Comprimento total (OAL) 15,8 mm

Produtos adequados