GFR 2.4 - 4D IC354 Plaquitas de Tronzado de Una Cara para Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

N.º do artigo: 6002674
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo 6002674
EAN/GTIN 7291075055689
Número do fabricante 6002674
Número L L23930 431

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.16 mm, Ancho de corte (CW) 2.4 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 2.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Produtos adequados