Rodillo barredor estándar

N.º do artigo: 6.987-441.0
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 6.987-441.0
EAN/GTIN 4039784701526
Número do fabricante 6.987-441.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Robusto rodillo barredor estándar con cerdas resistentes a la humedad para todas las superficies. El rodillo es adecuado para su uso en condiciones normales de suciedad y ofrece una larga vida útil.

Característica:

  • Diámetro: 400 mm
  • peso incluyendo embalaje: 17 kg
  • Longitud del accesorio: 1344 mm