Filtros plisados planos húmedos y secos

N.º do artigo: 6.907-662.0
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
Número do artigo 6.907-662.0
EAN/GTIN 4054278450445
Número do fabricante 6.907-662.0
Número L L00940 1731
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Filtro universal plisado plano húmedo y seco con una eficiencia de separación del polvo del 99,9 %, certificado para el clases de polvo M y L y adecuado para todos los modelos monomotor NT-Tact y AP de Kärcher. El filtro está hecho de material de fibra PES, es resistente a la pudrición y a la humedad, por lo que es ideal para aspirar líquidos, polvo fino y suciedad gruesa, incluso en cambios frecuentes. Para evitar confusiones con otros filtros, el modelo Wet & Dry tiene una etiqueta azul.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 240 x 145 x 55 mm
  • Cantidad: 1 unidades
  • Peso: 0,2 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,3 kg

Vantagem:

Hecho de material de fibra PES:
  • material resistente a la humedad.
  • material es a prueba de podredumbre.
  • material resistente a la humedad.