Cup foam lance Avanzado

N.º do artigo: 6.394-968.0
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
Número do artigo 6.394-968.0
EAN/GTIN 4054278190280
Número do fabricante 6.394-968.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Lanza de espuma corta y práctica con contenedor RM de 1 litro directamente en la lanza. Debido a su diseño compacto, por ejemplo, es excelente para coches que hacen espuma. conexión giratorio M22x1.5, dosificación continua de RM a través de perilla giratoria directamente en la lanza, ángulo de haz ajustable.

Característica:

  • rosca de empalme: M22 x 1,5
  • Tamaño de la boquilla: 25
  • peso incluyendo embalaje: 0,8 kg
  • Máx. Presión: 300 bar
  • Temperatura: Max. 60 °C.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a