Manguera de alta presión alimenticia, 10 m, DN 8, 400 bar,

N.º do artigo: 6.391-885.0
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
Número do artigo 6.391-885.0
EAN/GTIN 4039784420304
Número do fabricante 6.391-885.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

1 x M22 x 1,5 / 1 x conexión de carrete de manguera AVS

NW 8/155°C/400 bar

Característica:

  • rosca de empalme: 1 x M22 x 1,5 / 1 x conexión de carrete de manguera AVS
  • peso incluyendo embalaje: 3,5 kg
  • Longitud: 10 m
  • Máx. Presión: 400 bar
  • Diámetro nominal: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.