Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, 315 bar,

N.º do artigo: 6.390-185.0
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
Número do artigo 6.390-185.0
EAN/GTIN 4002667578034
Número do fabricante 6.390-185.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

1 x M22 x 1,5 / 1 x conexión de carrete de manguera AVS

con patentado AVS-conexión en la pistola (montado rotativamente) y conexión de tornillo de mano. M 22 x 1,5 con protección contra torceduras. NW 8/155°C/315 bar

Característica:

  • rosca de empalme: 1 x M22 x 1,5 / 1 x conexión de carrete de manguera AVS
  • peso incluyendo embalaje: 3,8 kg
  • Longitud: 15 m
  • Máx. Presión: 315 bar
  • Diámetro nominal: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a