Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5

N.º do artigo: 6.390-010.0
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
Número do artigo 6.390-010.0
EAN/GTIN 4002667205459
Número do fabricante 6.390-010.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

Para extender el radio de funcionamiento con el limpiador de alta presión. conexión en ambos lados M22 x 1,5.

Característica:

  • rosca de empalme: 2 x M22 x 1,5
  • peso incluyendo embalaje: 3,6 kg
  • Longitud: 15 m
  • Máx. Presión: 315 bar
  • Diámetro nominal: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.