Manguera de alta presión, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

N.º do artigo: 6.110-043.0
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
Número do artigo 6.110-043.0
EAN/GTIN 4054278256825
Número do fabricante 6.110-043.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

La longitud de 20 m y la cómoda conexión manual EASY!Lock, que ahorra mucho tiempo, en ambos lados, se encuentran entre las principales características de esta manguera de alta presión (DN 10).

Característica:

  • rosca de empalme: 2 x EASY!Lock
  • peso incluyendo embalaje: 5,5 kg
  • Longitud: 20 m
  • Máx. Presión: 220 bar
  • Diámetro nominal: DN 10
  • Temperatura: Max. 155 °C.