{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Método de retificação | Retificação de ferramentas | |
| Abrasivo | Diamante | |
| Abreviatura abrasivo | D | |
| Granulometria | D126 | |
| Especificação | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
| Forma | 1A1 | |
| ⌀ do disco D | 100 mm | |
| Largura do disco T | 10 mm | |
| ⌀ do furo H | 20 mm | |
| Largura do revestimento abrasivo W, face frontal | 10 mm | |
| Altura do revestimento abrasivo X | 3 mm | |
| Tipo de produto | Pratos abrasivos |
| Número do artigo | 597910 D126 | |
| EAN/GTIN | 9003176128609 | |
| Número do fabricante | 612860 | |
| Fabricante/responsável | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |