Disco abrasivo tipo copo cerâmico D×P×A (mm), 100×50×20, Tipo: EK80

N.º do artigo: 597020 EK80
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Método de retificação: Retificação de ferramentas
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Forma: 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Retificação de ferramentas
Abrasivo Corindo nobre branco
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 80
Especificação SD83AII7PVK3F steel universal
Forma 6
⌀ do disco D 100 mm
Largura do disco T 50 mm
⌀ do furo H 20 mm
Espessura da parede W 10 mm
Espessura da base E 10 mm
Tipo de produto Disco abrasivo tipo copo

Identificação e classificação

Número do artigo 597020 EK80
EAN/GTIN 9003170096270
Número do fabricante 9627
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Disco abrasivo tipo copo com:
Corindo nobre branco. Especificação: SD83AII7PVK3F steel universal.

Vantagem:

Para retificação de perfuradoras, fresas, etc. Recomenda-se retificação a húmido com emulsão ou óleo abrasivo.