{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Método de retificação | Esmeriladora | |
| Abreviatura abrasivo | SiC | |
| Granulometria | 80 | |
| Grau de finura | fino | |
| Especificação | Carboneto de silício verde, grau de dureza J | |
| ⌀ interior do anel redutor | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
| Forma | 1 | |
| ⌀ do disco D | 125 mm | |
| Largura do disco T | 20 mm | |
| ⌀ do furo H | 32 mm | |
| velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
| Tipo de produto | Disco para esmeriladora |
| Número do artigo | 596100 SC80 | |
| EAN/GTIN | 9003170025294 | |
| Número do fabricante | 2529 | |
| Fabricante/responsável | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |