Disco abrasivo plano de precisão D×P×A (mm), 300×50×76,2, Tipo: A60

N.º do artigo: 591725 A60
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Método de retificação: Retificação de superfície plana
  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Forma: 7

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Retificação de superfície plana
Abrasivo Grão de cerâmica (CER)
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Especificação SD83A60II7PVK8F
Forma 7
⌀ do disco D 300 mm
Largura do disco T 50 mm
⌀ do furo H 76,2 mm
⌀ do entalhe P 155 mm
Profundidade do entalhe F 1 10 mm
Profundidade do entalhe G 2 10 mm
Tipo de produto Disco abrasivo plano

Identificação e classificação

Número do artigo 591725 A60
EAN/GTIN 9003176644857
Número do fabricante 664485
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Discos abrasivos planos de alto desempenho com um sistema de aglomerado altamente poroso para reduzir a carga térmica e obter o desgaste mínimo do diamante de cobertura.
  • Uso universal no processo de lixamento de pêndulo, portanto, mudanças de disco muito menos frequentes na operação diária.
  • Uso em todas as retificadoras comerciais no fabrico de moldes, ferramentas e de máquinas, por exemplo, Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • É necessário refrigerar com emulsão; assegurar uma boa lubrificação de refrigeração para materiais que geram aparas longas.

Gama de alto desempenho com corindo sinterizado para vida útil mais longa, maior eficiência de corte e abrasão sem aquecer. Particularmente adequado para aços de alta liga, temperados, INOX e HSS com uma dureza de 60 HRC. Os discos abrasivos CBN VIB-STAR CBN superabrasivos oferecem um nível de qualidade superior.
Forma 7 com reentrância em ambos os lados.

Especificação:

SD83A60II7PVK8F

Nota:

Discos abrasivos planos com perfil disponíveis sob consulta.
Também adequado para retificação cilíndrica externa.