LLAVE ESTRELLA RECTA 8X9MM

N.º do artigo: 59.8X9
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 59.8X9
EAN/GTIN 3148511138601
Número do fabricante 59.8X9
Número L L60130 6910
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Llaves rectas de doble anillo: cabezas delgadas y mango corto para trabajar en espacios reducidos
  • cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • acabado cromado y satinado

Característica:

  • A [mm]: 8X9
  • B x B1 [mm]: 13,2 x 14,5
  • E [mm]: 5,5
  • B [mm]: 115
  • L [mm]: 135
  • [g]: 16