Serra universal “PUK” com lâmina universal (310) Punho fixo

N.º do artigo: 581220
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
511 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Comprimento da folha: 150

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total 290 mm
Comprimento da folha 150 mm
Posição do punho regulável não
folha de serra montada Folha de serra universal
Tipo de produto Serra de arco

Identificação e classificação

Número do artigo 581220
EAN/GTIN 4010124305307
Número do fabricante 305250
Fabricante/responsável JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 AUGSBURG, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de

Descrição

Versão:

Pequeno e prático, bom desempenho de corte.
Com punho de madeira fixo pintado a vermelho. Arco em aço redondo revestido de bronze.
A serra de arco com o seu arco de serra significativo caracteriza-se pelas folhas de serra fixadas no arco em forma de U. Neste caso, o limite na profundidade de corte das serras manuais é a distância até ao arco. Devido a esta forma de montagem, é possível utilizar folhas de serra especialmente finas que, noutros formatos de serra, partiriam com movimento de corte em ambos os lados ou com movimento de corte sem puxar. Graças às finas folhas de serra manual, o trabalho de maquinagem é reduzido devido à pequena largura de corte a maquinar. Assim, este tipo de serra representa o padrão clássico para serras manuais no processamento de metal.

Material fornecido:

Inclui folha de serra universal para metal, alumínio, madeira e plástico. Comprimento da folha 150 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados