LLAVE LARGA 15GR 3/8X7/16

N.º do artigo: 57L.3/8X7/16
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 57L.3/8X7/16
EAN/GTIN 3662424023927
Número do fabricante 57L.3/8X7/16
Número L L60130 11261
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Grosor del producto: Llave de doble anillo largo con manivela de 15°
  • Perfil de pared fina para una máxima accesibilidad
  • Para el montaje y el mantenimiento de motores
  • Perfil OGV de doce caras para un apriete potente
  • Acabado fosfatado negro

Característica:

  • A [″]: 3/8x7/16
  • B x B1 [mm]: 14,6x17,3
  • E x E1 [mm]: 7,5x8,7
  • H [mm]: 4
  • L [mm]: 276,4
  • [g]: 105