{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material da guarnição | Aço | |
| Comprimento total L | 210 mm | |
| Largura da guarnição L1 | 20 mm | |
| Comprimento de trabalho L3 | 80 mm | |
| Comprimento da guarnição H1 | 5 mm | |
| Tipo de produto | Carda de limas |
| Número do artigo | 576000 80X20 | |
| EAN/GTIN | 4017359478424 | |
| Número do fabricante | 03710500 | |
| Fabricante/responsável | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |