{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material da guarnição | Arame de aço | |
| Comprimento total L | 290 mm | |
| Espessura das cerdas | 0,35 mm | |
| Comprimento de trabalho L3 | 130 mm | |
| Comprimento da guarnição H1 | 25 mm | |
| Número de filas de guarnição | 4 | |
| Tipo de produto | Escova metálica |
| Número do artigo | 575450 | |
| EAN/GTIN | 4017359078266 | |
| Número do fabricante | 120401 | |
| Fabricante/responsável | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |