Escova de arame manual Fio de aço liso 0,35 mm, Número de filas de guarnição: 5

N.º do artigo: 575000 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
809 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de filas de guarnição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Arame de aço
Largura do corpo base 40 mm
Comprimento total L 290 mm
Espessura das cerdas 0,35 mm
Comprimento de trabalho L3 140 mm
Comprimento da guarnição H1 25 mm
Número de filas de guarnição 5
Material do corpo base Madeira
Tipo de produto Escova metálica

Identificação e classificação

Número do artigo 575000 5
EAN/GTIN 4017359063477
Número do fabricante 100051
Fabricante/responsável LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrição

Versão:

Corpo de madeira curvo com dois buracos para pendurar. Comprimento de filamento 140 mm, altura de filamento 25 mm, comprimento total aprox. 290 mm.