Calibre digital ABS (punto), 0-6 ″, Digimatic, IP67, rollo

N.º do artigo: 573-721-20
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
  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Alimentação de energia con pilas
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Pie de rey modelo especial

Identificação e classificação

Número do artigo 573-721-20
EAN/GTIN 4946368726830
Número do fabricante 573-721-20
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Estos calibradores puntuales con patas de medición extra finamente rectificadas le ofrecen las siguientes ventajas: Las patas de medición le permiten medir en lugares difíciles de alcanzar. Se pueden medir pequeñas ranuras y ranuras con esta pinza

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 6
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,001″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Produtos adequados