{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material da guarnição | Arame INOX | |
| ⌀ da escova D1 | 65 mm | |
| Rosca M | M14 | |
| Espessura das cerdas | 0,35 mm | |
| Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | |
| Anel de apoio de segurança | não | |
| n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | |
| Tipo de produto | Escova de copo |
| Número do artigo | 572210 65XM14 | |
| EAN/GTIN | 4017359006504 | |
| Número do fabricante | 482717 | |
| Fabricante/responsável | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |