Pinza ABSOLUTE Digimatic incorporada, 600 mm / 24 ", vertical

N.º do artigo: 572-485-10
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
Faixa de medição 0 mm - 600 mm
Alimentação de energia con pilas
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Unidad de regla

Identificação e classificação

Número do artigo 572-485-10
EAN/GTIN 4946368424590
Número do fabricante 572-485-10
Número L L40010 3729
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El punto cero se establece una vez y se guarda como el punto cero absoluto hasta el próximo cambio de batería.

Característica:

Puesta a cero: Sí
Rango de medición: 0 - 600
Incremento de dígitos: 0,01 mm o 0,01 mm/0,0005″.
Precisión: 0,05 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Batería