{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material da guarnição | Arame INOX | |
| ⌀ da escova D1 | 115 mm | |
| ⌀ do furo d1 | 22 mm | |
| Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
| Largura da guarnição L1 | 14 mm | |
| Comprimento da guarnição H1 | 24 mm | |
| Número de tranças | 20 | |
| n.º máximo de rotações | 12.500 r.p.m. | |
| Tipo de produto | Escova circular |
| Número do artigo | 571255 115X22 | |
| EAN/GTIN | 4017359385845 | |
| Número do fabricante | 472811WZ | |
| Fabricante/responsável | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |