LLAVE ESTRELLA MEDIA LUNA 19X22MM

N.º do artigo: 57.19X22
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 57.19X22
EAN/GTIN 3148511134009
Número do fabricante 57.19X22
Número L L60130 5841
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: La forma de media luna permite accionar tuercas a las que no se puede llegar con las herramientas convencionales
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Acabado cromado y satinado.

Característica:

  • A [mm]: 19X22
  • B x B1 [mm]: 28,2 x 32,2
  • E x E1 [mm]: 9,9 x 11,3
  • E3 [mm]: 15,5
  • A x H1 [mm]: 66,5 x 78,5
  • A [mm]: 235
  • L [mm]: 255
  • [g]: 280