MM ECF60-100-4T06 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Chaflanado y Avellanado

N.º do artigo: 5691923
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Fresa con rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 5691923
EAN/GTIN 7291075173741
Número do fabricante 5691923
Número L L24060 2

Descrição

Descrição:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 1.6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.3 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 19.65 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Diámetro de corte (DC) 1.6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.3 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 13 mm
  • Longitud total (OAL) 19.65 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 60 Degrees