Sistema de sujeción múltiple ”EasyVise”

N.º do artigo: 568438
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 568438
EAN/GTIN 4020772529550
Número do fabricante 568438
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Sistema de sujeción múltiple EasyVise, set básico para un tensión 2 o 4 veces en un práctico estuche.
Sistema fabricado en aluminio de alta resistencia, anodizado negro. Mordazas de sujeción y soportes hechos de acero endurecido.

Característica:

  • B Ancho de mandíbula: 28 mm
  • FSP: 10 kN
  • G: M12 mm
  • G1: M5 mm
  • Anchura llave: 19 mm
  • Md: 40 Nm
  • peso: 2505 g
  • A capacidad 2-Way tensión: 9 - 82 mm
  • A capacidad 4-Way tensión: 9 - 32 mm
  • B1: 48 mm
  • C: 44 mm
  • C1: 60 mm
  • E: 2,8 mm
  • H 2x tensión: 82,2 - 151,2 mm
  • H 4x tensión: 118,8 - 156,8 mm