Disco ABRALON™, ⌀ 77 mm, Granulometria: 500

N.º do artigo: 567901 500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,88 € / 1 Peça
  • a partir de 20 Peça
    2,39 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
927 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ABRALON™
Abrasivo Carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 500
Base abrasiva rede tecida
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 77 mm
Motor de acionamento Retificadoras excêntricas
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo autoaderente

Identificação e classificação

Número do artigo 567901 500
EAN/GTIN 6416868620696
Número do fabricante 8A20302051
Fabricante/responsável Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plástico, GFK
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

O sistema patenteado de acabamento ABRALON™ consiste numa rede tecida com revestimento de carboneto de silício sobre uma fina camada de espuma. Os benefícios são:
  • A rede abrasiva permite a livre circulação de água ou ar, o pó de lixagem é efetivamente removido.
  • Alta eficiência – tempo de trabalho reduzido e longa vida útil.

Vantagem:

Para retificação a seco ou a húmido manual e automática de contornos, moldes, metais com elevadas exigências de superfície até ao polimento preliminar.